足立硝子
平ケース ゼガロ
店舗内で美しい印象が残ります。
ショーケース内の製品がよく見えます。
用途
ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置
高さ(mm)
950
仕様
プッシュ錠付
材質
フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス
均等積載量(kg/段)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16456238
ZHA-4152-BK
1200
450
455-1559
58.9
ブラック
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456247
ZHA-4152-SL
1200
450
455-1567
58.9
シルバー
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456256
ZHA-4202-SL
1200
600
455-1583
67.6
シルバー
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456265
ZHA-6152-SL
1800
450
455-1605
80.7
シルバー
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。