サンプラテック
グローブボックスコンパクト バキュームタイプ
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途
リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番
483-6367
材質
本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)
526
質量(kg)
20
高さ(mm)
500
奥行(mm)
463
有効内寸(mm)
240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)
25
真空ゲージ
0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)
8×6
ノズル径(Φmm)
9
内容量
1台
注意
※減圧下での内部操作はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16456825
25400
¥
398,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
19,900
/
税込
¥
21,890
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません