曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置 - EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置 - EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。

用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(W)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16457534CAE-1020A1240483-735534050850
443,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457543CAE-1020S1240483-736334050850
466,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457552CAE-1310A1300483-737146047570
453,000
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457568CAE-1310S1300483-738046047570
478,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする