パスボックス

パスボックス - 日本無機

インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。
自動扉、コンベヤなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。

用途クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど仕様インターロック付(機械式)・ガラス窓(透明ガラス)トラスコ品番463-4373材質本体:鋼板製(メラミン焼き付け塗装)、通過部(床面):ステンレス(SUS304)質量(kg)50間口W×奥行D×高さH(mm)590×400×590有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×400×500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16457778PPB-5541-KBS
1,716,000
749,800
824,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする