ブラストン
制電シューズ
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10
6
-10
7
Ω
機能
軽量、クッション性、ムレ防止
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16457832
BSC-520-23.5
23.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457848
BSC-520-24.0
24
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457857
BSC-520-24.5
24.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457866
BSC-520-25.0
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16457875
BSC-520-25.5
25.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457884
BSC-520-26.0
26
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457893
BSC-520-26.5
26.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457902
BSC-520-27.0
27
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457918
BSC-520-28.0
28
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください