制電ロングブーツ

制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン制電ロングブーツ - ブラストン
(1件のレビュー)

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

長さ(cm)約48(26cm)ホワイト足幅3E電気抵抗値10^6-10^7Ω種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布標準質量(g/片足)315(26cm)機能制電、軽量、クッション性材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16457927BSC-51523.5
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457936BSC-51524
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457945BSC-51524.5
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457954BSC-51525
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457963BSC-51525.5
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
16457972BSC-51526
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16457988BSC-51526.5
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
16457997BSC-51527
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
16458006BSC-51528
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16457997
2015-10-29
用途: クリーンルーム内での作業

以前に使用していたシューズの靴底がボロボロと欠けてきたので購入しました。自分の足は幅が広くて甲高なのですが、すれたりすることなく問題なく履けています。クッション性は満足の範囲ですが、もう少し良くして欲しい感じがします。
他社製のもので安いものがありますが、そちらを選択しないで正解だったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする