曜日別特売

研究衣

研究衣 - フォーク

細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。

ホワイト材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)内容量1枚
注意
※上着のみです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
トラスコ品番
質量(g)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164584442530PO-1-LLシングル492-3308327105
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164583831530PO-1-LLシングル492-3243350112
5,500
取扱い終了
代替品有
164583921530PO-1-LLLLシングル492-3251381120
5,500
取扱い終了
代替品有
164584081530PO-1-MMシングル492-3260340108
5,500
取扱い終了
代替品有
164584171531PO-1-LLダブル492-3278390112
5,500
取扱い終了
代替品有
164584261531PO-1-LLLLダブル492-3286425120
5,500
取扱い終了
代替品有
164584351531PO-1-MMダブル492-3294371108
5,500
取扱い終了
代替品有
164584532530PO-1-MMシングル492-3316300100
5,300
取扱い終了
代替品有
164584622530PO-1-SSシングル492-332428195
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
164584782531PO-1-LLダブル492-3332360105
5,300
取扱い終了
代替品有
164584872531PO-1-MMダブル492-3341325100
5,300
取扱い終了
代替品有
164584962531PO-1-SSダブル492-335931595
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
164583831530PO-1-L251832971530PO画像準備中メンズ診察衣シングル 1530POフォーク1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
164583921530PO-1-LL251833061530PO画像準備中メンズ診察衣シングル 1530POフォーク1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
164584081530PO-1-M251832881530PO画像準備中メンズ診察衣シングル 1530POフォーク1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
164584171531PO-1-L251833491531PO画像準備中メンズ診察衣ダブル 1531POフォーク1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
164584261531PO-1-LL251833581531PO画像準備中メンズ診察衣ダブル 1531POフォーク1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
164584351531PO-1-M251833331531PO画像準備中メンズ診察衣ダブル 1531POフォーク1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
164584532530PO-1-M251848372530PO画像準備中レディス診察衣シングル 2530POフォーク1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
164584622530PO-1-S251848282530PO画像準備中レディス診察衣シングル 2530POフォーク1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
164584782531PO-1-L251848982531PO画像準備中レディス診察衣ダブル 2531POフォーク1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
164584872531PO-1-M251848892531PO画像準備中レディス診察衣ダブル 2531POフォーク1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
164584962531PO-1-S251848732531PO画像準備中レディス診察衣ダブル 2531POフォーク1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする