曜日別特売

ベルクリンスティック

ベルクリンスティック - アイオン

スポンジヘッドにカドを持たすことで、隅・奥まった箇所のクリーニングも可能です。
スポンジ(PVA/PU)ヘッドに極微細気孔のスポンジ(PVA/PU)を採用することにより、ホコリなどを効率的にキャッチします。
ヘッドのスポンジ(PVA/PU)は、吸水性が高くたっぷりと液を含みますのでソフトなクリーニングが可能です。
接着剤を使用せず軸に固定していますので、接着剤の成分の溶出がありません。また、スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
使用シーンに応じて、軸の長さを簡単にカットすることができます。
フタ付きハードケース入りですので、開封後も清潔に保管することができます。

用途検査時の異物の除去に、潤滑剤など液体の塗布に、各種工程での、水・溶液の拭き取りに長さ(mm)153内容量1セット(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
先端径(Φmm)
軸長(mm)
ヘッド長(mm)
耐熱温度(℃)
耐薬品性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458505BSC-01085スポンジヘッド:PU、軸:PC、固定チューブ:PO2.513815100・60水:○、アルコール:○、有機溶剤:×
オープン
取扱い終了
返品不可
16458514BSC-02085スポンジヘッド:PU、軸:PC、固定チューブ:PO413320100・60水:○、アルコール:○、有機溶剤:×
オープン
取扱い終了
16458523BSD-01050スポンジヘッド:PVAスポンジ(PVFM)、軸:PC、固定チューブ:PO2.51381560・60水:○、アルコール:×、有機溶剤
オープン
取扱い終了
16458532BSD-02050スポンジヘッド:PVAスポンジ(PVFM)、軸:PC、固定チューブ:PO41332060・60水:○、アルコール:×、有機溶剤
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする