日学
スチール製ホワイトボード メタルライン (無地)
種類
壁掛け・無地
材質(表面)
スチールホワイト鋼鈑
トラスコ品番
327-3385
セット内容
吊金具2個
材質
フレーム:アルミ押し出し、コーナー:ABS樹脂
質量(kg)
10
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16458724
ML-360
¥
39,930
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません