ホワイトボードマーカー

ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカー - uni(三菱鉛筆)
(12件のレビュー)

ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。

エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458767PWB2M.15細字480-53216.1細字1.3~1.7
70
64
70(税込)
当日出荷
16458776PWB2M.24細字480-53306.1細字1.3~1.7
70
64
70(税込)
当日出荷
16458785PWB2M.33細字480-53486.1細字1.3~1.7
70
64
70(税込)
当日出荷
16458794PWB7M.15太字480-538124.6太字3.2~3.7
180
169
186(税込)
当日出荷
16458803PWB7M.24太字480-539924.6太字3.2~3.7
180
169
186(税込)
当日出荷
16458812PWB7M.33太字480-540224.6太字3.2~3.7
180
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458767
2025-11-16
用途: パウチした地図のマークに使っています。

さすが三菱鉛筆製なのでインクの発色が他のメーカーとは違いいと思います。おすすめです。

対象商品 : 16458776
2022-10-20
用途: 氏名記入時
建設業・工事業

ホワイトボードに氏名を書き込むのに細目で便利です。

対象商品 : 16458767
2020-01-28
用途: 工程管理ボードへの記入
株式会社クニヨシ

主に工程管理ボードへの記入に使用。たいへん重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 16458776
2019-12-12
用途: 日程表の記入

思ったより小ぶりで、手が大きい私としては、少々使いづらい感じです

2019-08-29
用途: ホワイトボードに

改善されないようですのでこちらにも書かせていただきますが、
このページには『細字』『太字』しか掲載されていません。
当方で使用しているのは『中字』ですが、モノタロウさんの検索で『ボートマーカー』と検索しないと、たどり着くことができません。
間違って購入されている方も多いように感じます。
商品自体はとても良いものなのに、非常に残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16458767
2018-07-23
用途: スケジュール表

消耗品なので値段で選びました。今回2本購入。到着時の試し書きで 1本は問題なかったのですが 1本はインクの出が薄い。まあ安いからこんなもんかでした。筆先を下にして1日おき その後はインクが出てきました。今まで使用していたホワイトボード用の消すやつ 今回のペンでは拭けず インクが広がります。前からあった白いフエルト面の消すやつは 綺麗に消せました。インクの種類がある事が 今回の購入でわかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16458767
2019-06-13
用途: ホワイトボード使用時
製造業

想像した物より細く少し残念!
写真写り方で錯覚をする

対象商品 : 16458776
2018-08-11
用途: 予定表の作成に
建設業・工事業

思っていたのよりかなり小さい形でした。クレヨンくらいの大きさ。ポケット携帯用には便利と思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする