森松
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
色
半透明
トラスコ品番
519-8119
材質
オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1.6
寸法(横×縦)(mm)
1510×745
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16458952
DMS-131DX
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません