曜日別特売

電波掛時計

電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
(4件のレビュー)
種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~85トラスコ品番492-2212材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.3直径(Φmm)350寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×6電池寿命約1年カレンダー付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459065KX384S
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16459065
2024-08-24
用途: 工場内の作業の時間配分や温度管理。
株式会社フジネット運輸・通信業

スッキリして見やすく時間も正確で日にち、温度や湿度も見れて
他の部署でも欲しい時計です。

対象商品 : 16459065
2021-06-07
用途: 事務所内の時刻表示
大有株式会社製造業

大きくて見やすく、又電波時計なので時刻、月日が正確。

1が参考にしています
対象商品 : 16459065
2020-01-11
用途: 時間確認のため
教育・研究機関

デザインもよく、温度・湿度・日にちも出るので、大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16459065
2019-07-12
用途: 客間の時計湿度温度の調節の目安にいています
ナイトウ

時計湿度温度が確認出来ますのでエアーコンの調節が出来ますので便利よく使用しています夜間の証明が有るので助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする