ナイキ
NELDシリーズ 脇デスク
(1件のレビュー)
仕様
シングルレール仕様
キャスター
なし
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
施錠
あり(オールロック)
内容量
1台
関連資料:
シリーズ特長
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※配線ダクトは付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460316
NELD047A-AWH
(天板)ウォームホワイト、(本体)ウォームホワイト
400×700×700
2段
27
¥
55,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16460325
NELD047B-AWH
(天板)ウォームホワイト、(本体)ウォームホワイト
400×700×700
3段
27
¥
53,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。