TOKIO(藤沢工業)
スタッキングチェア(並行スタッキングタイプ)
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
仕様
積み重ね可能(並行)
トラスコ品番
493-2498
質量(kg)
6.1
種類
スタッキングチェア
キャスター
あり
材質(キャスター)
Φ50ナイロン双輪キャスター
張地
布張り
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
材質(脚)
Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)
:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
432
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
可
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461095
FNC-K5-PR
ピンクローズ
445
420×432
6.1
¥
35,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません