曜日別特売

ベンチレーター(防爆形強制換気用)

ベンチレーター(防爆形強制換気用) - 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用) - 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用) - 三和式ベンチレーター

防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。

用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461865S-200SP20391-386420単相1009/11
402,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16461892S-300S30459-519025単相10024/27
574,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461908S-300T30459-520325三相20024/27
574,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461874S-250S25459-518120単相10015/17
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16461883S-250SP25391-387220単相10012/13
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする