曜日別特売

ルーフファン(強制換気用)

ルーフファン(強制換気用) - 三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用) - 三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用) - 三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用) - 三和式ベンチレーター

特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。

用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ適合場所屋外使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461917SVK-400S40459-523820単相10053/63
178,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461926SVK-400T40459-524620三相20053/63
178,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461935SVK-500T50459-525425三相200101/119
202,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461944SVK-600T60459-526240三相200157/186
250,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461962SVK-800TQ80459-528990三相200250/300
452,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461978SVK-900T90459-5297120三相200410/470
512,000
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16461953SVK-750T75459-527180三相200330/385
398,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする