カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ - 淀川電機製作所カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ - 淀川電機製作所

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式内容量1台
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
集塵容量(L)
出力(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
集塵容量(L)
出力(kW)
騒音レベル(dB(A))
吸入口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462145DET150P-50HZ251.569/69150150
510,000
449,000
493,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462154DET150P-60HZ251.569/69150150
510,000
449,000
493,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462163DET220P-50HZ362.271/71175175
633,000
559,000
614,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462172DET220P-60HZ362.271/71175175
633,000
559,000
614,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462188DET370P-50HZ26×23.773/73200200
838,500
739,000
812,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462197DET370P-60HZ26×23.773/73200200
838,500
739,000
812,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462206DET75P-50HZ100.7566/68125125
328,000
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462215DET75P-60HZ100.7566/68125125
328,000
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする