コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

コンピューター制御集じん機 PETシリーズ - 淀川電機製作所コンピューター制御集じん機 PETシリーズ - 淀川電機製作所

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。内容量1台
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
電源(V)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462224PET150P-50HZ251.5--69/-150
797,000
669,000
735,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
16462233PET150P-60HZ251.5---/69150
797,000
669,000
735,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462267PET220P-50HZ362.2--71/-175
989,000
869,000
955,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462276PET220P-60HZ362.2---/71175
989,000
869,000
955,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462303PET370P-50HZ24.0×23.7--73/-200
1,142,000
959,000
1,054,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462312PET370P-60HZ24.0×23.7---/73200
1,142,000
959,000
1,054,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462242PET150PAUTO-50HZ251.524/-三相20069/-150
922,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
16462258PET150PAUTO-60HZ251.5-/28三相200-/69150
922,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
16462285PET220PAUTO-50HZ362.234/-三相20071/-175
1,096,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
16462294PET220PAUTO-60HZ362.2-/40三相200-/71175
1,096,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
16462328PET370PAUTO-50HZ24.0×23.745/-三相20073/-200
1,286,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462337PET370PAUTO-60HZ24.0×23.7-/50三相200-/73200
1,286,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16462242PET150PAUTO-50HZ62303764PET150PTEC 50HZPET150PAUTO-50HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303764パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所1台
899,000
税込988,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16462258PET150PAUTO-60HZ62303773PET150PTEC 60HZPET150PAUTO-60HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303773パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所1台
899,000
税込988,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16462285PET220PAUTO-50HZ62303789PET220PTEC 50HZPET220PAUTO-50HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303789パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所1台
1,090,000
税込1,199,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16462294PET220PAUTO-60HZ62303798PET220PTEC 60HZPET220PAUTO-60HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303798パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所1台
1,090,000
税込1,199,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする