クリーンルーム用集じん機

クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業 クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業 クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。

用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75 内容量1個
注意
※溶接ヒューム、有機溶剤は不可。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KSC-BOP02 16462495
KSC-BOP02 16462495
16462495 KSC-BOP02 458-7162 0.08
オープン
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
KSC-HOP01 16462504
KSC-HOP01 16462504
16462504 KSC-HOP01 458-7189 1
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする