溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)

溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ) - コトヒラ工業

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。

用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に電源(V)単相100吸込口径(Φmm)101.6仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)内容量1台
注意
※溶接サンダーの集じんは不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462522KSC-W01750.4008
オープン
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462538KSC-W02800.72510
オープン
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする