高橋
集じん機用ダクト
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。
材質
基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430
本体生地厚さ(mm)
0.35
耐熱温度(℃)
-10~60
仕様
(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
130
155
205
255
長さ(m)
2.5
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
適合送風機最大口径(Φmm)
硬鋼線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462705
TS-13025
2.3
130
2.5
125
2.3
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462714
TS-13050
4.5
130
5
125
2.3
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462723
TS-15025
2.6
155
2.5
150
3
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
16462732
TS-15050
5.2
155
5
150
3
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
16462748
TS-20025
4.8
205
2.5
200
3
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16462757
TS-20050
9.6
205
5
200
3
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16462766
TS-25025
6
255
2.5
250
3
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
16462775
TS-25050
12
255
5
250
3
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください