廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ)

廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ) - DAITO

廃プラスチックなどの煙の出やすいゴミの焼却に最適です。
エアーノズルで炉内にバランス良く空気を供給することにより、旋回燃焼を起こし完全燃焼します。
バーナーとWカット集じん方式で、高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
法規制適合保証付です。
消煙タイプの焼却炉です。
構造基準適合保証付です。

仕様【焼却対象物】プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木など、整備工場、ガソリンスタンド、工場、事務所、農家など、焼却対象物:プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木など電源(V)単相100消費電力(W)500/h油タンク容量(L)40標準消費電力料金(円/h)10.8内容量1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は一般雑芥の発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg。()内の数字はプラスチックの発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内容積(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
床面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462784MDP-100N491-6301460【燃焼室】2201000×1190×3130【火】0.23
865,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462793MDP-200N491-6310540【燃焼室】2801000×1290×3130【火】0.29
1,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462802MDP-50N491-6328380【燃焼室】120950×1050×3130【火】0.12
775,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする