曜日別特売

エンハンス マット1000(裏地付)

エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付) - 3M(スリーエム)

従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。

用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462888E1 BRO 900X1200表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂407-129812002.16
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462897E1 BRO 900X1500表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂407-130115002.7
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462906E1 BRO 900X1800表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂407-131018003.24
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462915E1 BRO 900X600表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂407-13286001.08
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
16462924E1 BRO 900X750表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂407-13367501.35
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16462933E1 GRA 900X1200表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂グレー407-134412002.16
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16462942E1 GRA 900X1500表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂グレー407-135215002.7
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462958E1 GRA 900X1800表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂グレー407-136118003.24
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16462967E1 GRA 900X600表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂グレー407-13796001.08
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16462976E1 GRA 900X750表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂グレー407-13877501.35
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65657238E1 BRO 1200X1500--1500-
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657247E1 BRO 1200X1800--1800-
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657256E1 BRO 1200X6000--6000-
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657265E1 BRO 1800X6000--6000-
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657281E1 GRA 1200X1500-グレー-1500-
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657290E1 GRA 1200X1800-グレー-1800-
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657299E1 GRA 1200X6000-グレー-6000-
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657308E1 GRA 1800X6000-グレー-6000-
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657317E1 GRA 900X6000-グレー-6000-
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする