曜日別特売

エンハンス マット3000(裏地付)

エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付) - 3M(スリーエム)

ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。

用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462994E3 BRO 900X1500表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)407-140915004.7
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16463003E3 BRO 900X1800表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)407-141718005.6
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
16463012E3 BRO 900X600表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)407-14256001.8
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
16463028E3 BRO 900X750表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)407-14337502.3
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
16463037E3 GRA 900X1200表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)グレー407-144112003.7
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
16463046E3 GRA 900X1500表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)グレー407-145015004.7
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16463055E3 GRA 900X1800表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)グレー407-146818005.6
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16463064E3 GRA 900X600表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)グレー407-14766001.8
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16463073E3 GRA 900X750表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)グレー407-14847502.3
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65657326E3 BRO 1200X1500--1500-
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657335E3 BRO 1200X1800--1800-
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657351E3 BRO 1200X6000--6000-
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657360E3 BRO 900X6000--6000-
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657369E3 GRA 1200X1500-グレー-1500-
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657378E3 GRA 1200X1800-グレー-1800-
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
65657387E3 GRA 900X6000-グレー-6000-
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
16462985E3 BRO 900X1200表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)407-139512003.7
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M エンハンス マット 3000 性能比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする