曜日別特売

ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)

ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。

用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)仕様裏地付厚さ(mm)8種別玄関マット構造カーペットタイプ機能吸水、防炎、泥落とし材質(裏)塩化ビニール(PVC)設置場所屋内内容量1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463177N4 BRO 900×600Dブラウン9006001.8
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37154415N4 GRA 900×600Dグレー9006002
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
16463213N4 RED 900×600Dレッド9006001.8
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
16463168N4 BRO 900×1500Dブラウン90015004.6
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
33164117N4 GRA 900×1500Dグレー90015004.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
16463204N4 RED 900×1500Dレッド90015004.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16463152N4 BRO 1200×1800Dブラウン120018007.3
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16463186N4 GRA 1200×1800Dグレー120018007.3
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16463195N4 RED 1200×1800Dレッド120018007.3
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463177
2021-04-08
用途: 玄関先
桑田工業建設業・工事業

石や泥は比較的に吸収してくれます。
雨の日は意識して足を拭いてもらわないと
足跡はマット以外の所にはつきます。

対象商品 : 33164117
2021-03-18
用途: 会社の玄関マット
サービス業

裏地もついているし、生地も丈夫だし、色味のグレーも落ち着いていて購入してよかったです。

対象商品 : 37154415
2018-06-20
用途: 作業室の玄関マットとして使ってる
株式会社新星サービス業

サイズのバリエーションがほしい
色のバリエーションがほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 37154415
2017-05-30
用途: 店舗入り口

今まで使っていたマットよりしっかりしていてペラペラ感がない。いいと思う。

対象商品 : 33164117
2015-07-23
用途: ショールームの入り口マット
岡田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

注文する前は、金額も高額でしたので迷いましたが、商品が来て使用した所、満足することができました。次回もまた購入しようと思います。

対象商品 : 37154415
2014-03-20
用途: 会社の玄関
建設業・工事業

あまり良いとは思わない
 裏側に滑り止をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする