3M(スリーエム)
セーフ・ティーグ マット
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
用途
組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。
幅(mm)
900
全6種類を絞り込む
色
グリーン
緑
長さ(mm)
選択してください
600
750
1200
1500
1800
6000
内容量
1巻
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
色
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463274
SAF2 GRE 900X1200
1枚
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
グリーン
1200
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463283
SAF2 GRE 900X1500
1枚
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
グリーン
1500
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16463292
SAF2 GRE 900X1800
1枚
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
グリーン
1800
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463308
SAF2 GRE 900X600
1枚
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
グリーン
600
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16463317
SAF2 GRE 900X750
1枚
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
グリーン
750
6
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65658270
SAF2 GRE 900X6
1巻
-
緑
6000
5.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください