曜日別特売

トラッシュステーション

トラッシュステーション - セキスイトラッシュステーション - セキスイトラッシュステーション - セキスイ

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。

材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げシャンパンゴールド高さ(mm)1130種類集積保管庫奥行(mm)680内容量1台
注意
※個人宅への配送不可です。
※荷おろし時、1名お手伝いをお願い致します。出荷後の送り先変更はできません。車種指定(2t車指定等)はご発注前にお願い致します。再配達は実費請求となります。地域によっては表示以上の配送費が発生したり、配達不可の地域も御座います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463335TS500460
270,900
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16463344TS700620
283,500
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16463326TS1000960
302,400
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする