Aron(アロン化成)
分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種類
分別用
奥行(mm)
340
間口(mm)
216
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463466
585950
22
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
16463475
585951
30
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください