Aron(アロン化成)
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)本体のみ
容量(L)
50
トラスコ品番
469-8282
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
545
種類
分別用
奥行(mm)
440
間口(mm)
280
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463554
585959
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください