Aron(アロン化成)
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみ
容量(L)
90
トラスコ品番
469-8444
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
633
種類
分別用
奥行(mm)
552
間口(mm)
384
色(本体)
オフホワイト
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16463712
585975
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください