曜日別特売

分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ

分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ - Aron(アロン化成)分別ペール CN22・30 (22L・30L)本体のみ - Aron(アロン化成)
材質ポリプロピレン(PP)種類分別用奥行(mm)340間口(mm)216色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1646379858513022
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1646380758513130
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする