曜日別特売

分別ペール CN70 (70L)本体のみ

分別ペール CN70 (70L)本体のみ - Aron(アロン化成)分別ペール CN70 (70L)本体のみ - Aron(アロン化成)
容量(L)70トラスコ品番469-8037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.1高さ(mm)633種類分別用奥行(mm)552間口(mm)320色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463965585260
7,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする