吸い殻スタンド(現場用)

吸い殻スタンド(現場用) - ミヅシマ工業吸い殻スタンド(現場用) - ミヅシマ工業吸い殻スタンド(現場用) - ミヅシマ工業
(2件のレビュー)

吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。

用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキトラスコ品番470-0180質量(kg)1.1容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175)脚(mm)290×640(パイプ径13)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164641662200600
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16464166
2017-07-10
用途: 工場内での分煙化のために
製造業

工場内の分煙のために購入スタンドの部分がメッキのみで錆びやすそうなので塗装してあると長持ちするしそうです

2が参考にしています
対象商品 : 16464166
2016-08-05
用途: 地域団体のイベント
studioMUR

年に1回しか使わないので、価格が手ごろなこと、分解保存できることで選定。
缶の部分は問題ないが、スタンドが少し低めだったので★マイナス1。もう少し高ければ文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする