MEIHO(ワキタ)
高圧洗浄機(冷水タイプ)
セット内容
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)
560
高さ(mm)
750
奥行(mm)
950
給水方式
自吸式
ポンプ
3連プランジャー式
吸込全揚程(m)
2.7
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16464263
HPW1010E
10
-
10
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16464272
HPW1513E
15
-
13
-
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16464288
HPW1513M
-
15/15
-
13/16
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません