曜日別特売

フロアポリッシャー

フロアポリッシャー - アマノフロアポリッシャー - アマノ

2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。

タンク容量(L)4コード長さ(m)10トラスコ品番470-8326幅(mm)380質量(kg)20高さ(mm)1134奥行(mm)303消費電力(W)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600ブラシサイズ(inch)7洗浄幅(mm)340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16464297AFP-70WT
238,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする