鈴木油脂工業(SYK)
ザ・パワークリーンエコ
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
用途
工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
液性
アルカリ性
トラスコ品番
493-3915
材質
非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)
21.06
容量(L)
20
使用濃度
原液~100倍 (PRTR法非該当)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16464692
S-2621
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください