ストロングパワークリーンエコ

ストロングパワークリーンエコ - 鈴木油脂工業(SYK)

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。

用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。液性アルカリ性トラスコ品番493-3907材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16464708S-2620
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする