ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用

ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用 - 日本磨料工業ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用 - 日本磨料工業ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用 - 日本磨料工業ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用 - 日本磨料工業
(7件のレビュー)

ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。

用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプつめかえ用成分界面活性剤(0.4%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤トラスコ品番485-4683主成分アルコール水溶液液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1646472626611
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: ガラス磨き
農・林・水産業

前から使っています
ピカピカになりますよ
欲を言えば 強いウロコが取れるといいなぁ

2025-03-19
用途: 窓ガラス清掃
サービス業

とにかく便利
この商品、店舗で見かけたことないので定期的に買ってます。

対象商品 : 16464726
2024-05-22
用途: ガラスや鏡を磨く時
医療法人仁昭会 医療・福祉・介護関連業

スプレー缶では飛び散ってしまいますが、これなら大丈夫です。
場所によって使い分けています。
スベスベになってツヤも出るので愛用しています。
床に付くと滑るのでご注意を。

2が参考にしています
対象商品 : 16464726
2023-09-16
用途: 自動車、家、ショウルーム鏡掃除

完璧です。ガラス専用のマイクロ雑巾との組み合わせで最高の結果がでます。ただし施工中は歯医者さんの受付みたいな匂いがするので嫌いな方もいると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16464726
2020-12-22
用途: 窓掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

詰め替え用は なかなかないのですが 定期的に 購入しています

1が参考にしています
対象商品 : 16464726
2017-01-28
用途: 車のメンテ

今まで使ってた物と違ってふき取りが楽です 量の割に高く思います。

対象商品 : 16464726
2016-02-04
用途: 車の窓拭き

とても使い易いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする