セキスイ
ミセスロール裏技タイプ
全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
用途
カーペット・布団用
テープ幅(mm)
160
付属品
本体にテープ1本付
材質
本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)
幅(mm)
173
奥行(mm)
100
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16464753
J5CPHU
443-8469
215
340
ハンディタイプ
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16464762
J5CPLU
443-8477
923
445
ロングタイプ
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください