日野興業
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・簡易水洗式)
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番
453-3372
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
99
高さ(mm)
2590
タイプ
簡易水洗式(和式)
奥行(mm)
1590
間口(mm)
850
内容量
1台
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達時不在の場合、持ち戻り費及び再配達費をご請求させていただきます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16465042
GX-ACP-PLUS
¥
335,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません