曜日別特売

サイクルスタンド

サイクルスタンド - ダイケンサイクルスタンド - ダイケン
(3件のレビュー)
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※基礎工事費・土間コンクリート工事・アンカー工事費は別途必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37456081CS-M413.8(スタンド)4001440×436×5674台高位用、低位用半分ずつ
40,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16465173CS-M620.1(スタンド)4002240×436×5676台高位用、低位用半分ずつ
60,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16465182CS-ML414.6(スタンド)6002040×436×2674台低位用のみ
40,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
16465198CS-ML621.6(スタンド)6003240×436×2676台低位用のみ
60,000
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
16465207CS-MW1232.4(スタンド)200(双方向交互収容)2400×436×56712台高位用、低位用半分ずつ
100,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16465182
2021-11-29
用途: 自転車置き場整理
ミシマ運輸株式会社

通勤で自転車を乗ってくる人が多いため自転車整理するために買いました
近くに車を止めているため自転車が倒れる心配がなくなりました
出し入れも楽になりました
只タイヤが太い自転車が入らないので、その自転車はスタンドとスタンドの間においてます
タイヤを入れる溝がもう少し広い方がいいです

1が参考にしています
対象商品 : 16465198
2020-10-02
用途: マンション管理組合の増設駐輪場として使用
株式会社日本ハウスコミュニティサービス不動産業

半年ほど前に検討を始めた際には写真の様に、上下(高低)に停める品しか見つけられ無かったのですが、今回は6台全部が下(低い位置)に停められる品が有ったので、即購入しました。上(高い位置)に前輪を持ち上げて停めるのは、女性や子供では難しいですよね。組立も設置も簡単でした。文句の出し様が無い商品だと思います。価格的にも満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 16465182
2019-03-02
用途: 駐輪場の整備のため
プランタン商事不動産業

製品の写真では一台おきに高い、低いのスタンドがあるように見えているが、送られてきたのは低いスタンド四個のみ。仕方なく駐輪場に設置したが不満は根強く残る仕上がりとなった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする