イナバ
物置 ネクスタ
仮ロックできる操作性に優れたシリンダ錠を採用しています。扉の合わせ目には新開発のパッキンを採用することで、ほこり、雨水の浸入に配慮しています。
色
プレミアムグレー
シリーズ
ネクスタ
全幅(mm)
5345
開口寸法(mm)
5275
内容量
1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16465828
NXN-15S-PG
455-9550
142
2075
950
1530
¥
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465837
NXN-17S-PG
455-9568
163
2075
950
1790
¥
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465846
NXN-20S-PG
455-9576
170
2075
1370
1530
¥
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465855
NXN-21S-PG
455-9584
189
2075
950
2210
¥
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465864
NXN-25H-PG
455-9592
221
2375
1370
1790
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465873
NXN-25S-PG
455-9606
192
2075
1370
1790
¥
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465882
NXN-26S-PG
455-9614
194
2075
950
2630
¥
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465898
NXN-28CS-PG
455-9622
200
2075
1790
1530
¥
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465907
NXN-30H-PG
455-9631
254
2375
1370
2210
¥
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465916
NXN-30S-PG
455-9649
223
2075
1370
2210
¥
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465925
NXN-32H-PG
455-9657
255
2375
1790
1790
¥
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465934
NXN-32S-PG
455-9665
224
2075
1790
1790
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465943
NXN-33CS-PG
455-9673
227
2075
2210
1530
¥
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465952
NXN-36S-PG
455-9681
233
2075
1370
2630
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465968
NXN-40H-PG
455-9690
293
2375
1790
2210
¥
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465977
NXN-40S-PG
455-9703
258
2075
1790
2210
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465986
NXN-41CS-PG
455-9711
257
2075
2630
1530
¥
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465995
NXN-50H-PG
455-9720
311
2375
1790
2630
¥
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16466004
NXN-50S-PG
455-9738
271
2075
1790
2630
¥
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16466013
NXN-60S-PG
455-9746
303
2075
2210
2630
¥
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください