光
防犯フィルム(透明ガラス用)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
0.235
仕様
UV加工
付属品
ヘラ、防犯シール
トラスコ品番
473-9396
材質
ポリエステル
長さ(mm)
460
幅(mm)
350
質量(g)
57
表面仕上げ
ハードコート
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16466494
KBGF436
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください