曜日別特売

充電式ヘッジトリマー

充電式ヘッジトリマー - ムサシ
バッテリー電圧(V)DC10.8連続使用時間(分)約25充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)トラスコ品番480-3906質量(kg)1.6刈り幅(mm)約350ストローク数(min-1[回/分])約1300バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈り幅(mm)
最大切断径(Φmm)
バッテリー電圧(V)
連続使用時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31266980LIH-1350約350約10(樹木の種類や季節により異なります)DC10.8約251.6
32,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16466722LIH-1350約350約10(樹木の種類や季節により異なります)DC10.8約251.6
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする