キャッチ君Jr. (13段伸縮)

キャッチ君Jr. (13段伸縮) - ムサシキャッチ君Jr. (13段伸縮) - ムサシ
(1件のレビュー)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。

全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16466765NO345
13,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16466765
2022-11-13
用途: 庭木など
農・林・水産業

庭に6mの松があり、越したとき高所作業車を入れて剪定、母屋の屋根を直すとき足場を組んでもらって剪定。太い枝はこの時点で整理してあります。なので以降はお金が掛からない方法を考えていました。
しかし握るタイプの高枝切りでは力が小さすぎ、両手で挟むタイプには長いものが無く、高枝鋸に長いものはあるが揺れる枝には使えず、ポールチェンソーは頭が重いので当然長いものは無く、まあ困っていました。
本タイプは写真では使い方が想像できなかったのですが、Youtubeでやっと見つけ、先ッチョのフックを枝に引っ掛けてロープを引っ張ると刃が出てくる、という原理が理解できました。
鋸は必要な時に取り付ける付属品だったんですね。鋸が付いている写真だとロープで鋸が動くのかと見えてしまい、なんじゃコレと思ってました。
このタイプは2~3あるようですが、枝キャッチ付は本品だけで、これは秀明です。鋸刃は高枝用に湾曲したチャンとしたもので、辛抱強くやれば10cmぐらいの枝も、少し揺れる枝も切れました。
0.9mリフトアップする作業台車に乗ると、4.1mの本製品を持って6m届く勘定でしたが、実際には真っ垂直に立てることはないので、そこ迄はむりでした。ポールの後端を何かで延長すればあと少し可能かもしれません。
フックがあと5mm大きければ入るのにという枝も多く、これが満点にできなかった理由です。それと鋸を引くとき連結部分がカタカタうるさいこと、以外はとてもよく考えられた製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする