剪定ハサミ

剪定ハサミ - Berger剪定ハサミ - Berger
(1件のレビュー)

硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。

用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254121361746486-4549高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
254121451756486-4565高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
164668171746486-4549高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
オープン
取扱い終了
164668351756486-4565高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25412136
2024-08-08
用途: Gardening ガーデニング
HM Serviceサービス業

I like the angled blades because I can keep my wrist straight and still cut, and at the end of the day, my wrist does not hurt. The blade is sharp and cuts cleanly. I expect this tool to last for many years.
角度のついた刃は、手首をまっすぐに保ちながら切れるし、一日の終わりに手首が痛くならないので気に入っている。刃は鋭く、きれいに切れます。この道具は何年も使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする