曜日別特売

剪定ハサミ(スモールハンドル)

剪定ハサミ(スモールハンドル) - Berger

ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。

用途植物の剪定作業や採果作業に。切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909全長(mm)185質量(g)200刃長(mm)60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16466844110020185200
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする