曜日別特売

天井埋込型空気清浄機

天井埋込型空気清浄機 - オーデン天井埋込型空気清浄機 - オーデン

集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。
ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。
強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。

用途喫煙対策、粉じん対策仕様風量3段階調整トラスコ品番456-8681寸法(mm)155×260×160質量(kg)51.5消費電力(W)(50/60Hz)84~96/105~120最大風量(m3/min)25~36/28~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×920×260使用面積(m2)100(60畳)標準消費電力料金(円/h)2.27~2.59/2.84~3.24脱臭機能タバコモード内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16467763TZ4000
765,000
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする