アルボース
クリーンリキッド
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途
便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番
485-5086
質量(g)
505
タイプ
ディスペンサーTYPEⅡ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×145×230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16468183
33510
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください