再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。



強度があり、柔らかいので良いです。
某サイトが利用できない時期に購入させていただきました。
元々使用していた商品があったので大変助かりました。
今まで他社品のオリジナルペーパーハンドタオルを使っていましたが、本品より安いものの吸湿性が良くなく品切れも多かったので、吸湿性が良いという感想のコメントを参考に、本品を購入しました。吸湿性が今まで使っていた他社品よりもずっと良く、手についた水気をしっかりふき取ってくれますので、気に入りました。手の大きい人は2枚必要ですが、子供では1枚で拭き取れると思います。再生紙とは書かれていないのと、綺麗なペーパーですので、牛乳パックを製造する際に出る切れ端を使って作ったハンドタオルだと思われ、食器にも使えると思います。これからも使っていこうと思います。
とても柔らかくて水分を拭いやすいです。清潔ですし、布タオルから
思い切ってぺ-パ-タオルに替えて良かったです。
いつもスタンダードの大きさを利用していました。
スリムタイプはスタンダードに比べて3分の2位の大きさでスペース的には良いのですが、紙が薄いのかまたは小さい為、使用枚数が増えてしまいます。
価格はスリムタイプの方が安いですが諸々のコストを考えるとスタンダードに戻そうと思っています。